Hoekfrees 90° MEV 32/4 mm

Artikelnummer: 226420 32/4
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Circulair frezen; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 40 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Circulair frezen; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 6 mm
Totale lengte Ltotaal 35 mm
Opnameboring-⌀ 16 mm
⌀ D3 27 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 59 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 62 mm
Rampinghoek αmax 0,44 graden
Rampinglengte L voor αmax 26,25 mm
geschikte wisselplaat TOMT060508
Wisselplaatschroef 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 226420 32/4
EAN/GTIN 4960664914265
Nummer fabrikant THN08500

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendementfrees met nieuw ontwikkelde driehoekige wisselplaat voor het hoek- en spiebaanfrezen en ramping met geringere snijkrachten en verhoogde stabiliteit.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts