Hoekfrees 90° MEV 20/2 mm

Artikelnummer: 226400 20/2
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Ramping; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 20 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering Cilinderschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Ramping; Ramping; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 6 mm
Afkoppellengte L1 26 mm
Totale lengte Ltotaal 110 mm
Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 15 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 35 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 38 mm
Rampinghoek αmax 0,8 graden
Rampinglengte L voor αmax 14,25 mm
geschikte wisselplaat TOMT060508
Wisselplaatschroef 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 226400 20/2
EAN/GTIN 4960664914043
Nummer fabrikant THN08478

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendementfrees met nieuw ontwikkelde driehoekige wisselplaat voor het hoek- en spiebaanfrezen en ramping met geringere snijkrachten en verhoogde stabiliteit.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen