MINCUT MIUR snij-inzetdelen volradius 1/8 mm

Artikelnummer: 270425 1/8
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Minimale ⌀ Dmin 8 mm
Soort IC908
maximale snijdiepte tmax 1,1 mm
Hoekradius R 0,5 mm
WF 3,6 mm
Snijdiepte ap 0,03 mm - 0,5 mm
Voeding f draaien 0,03 mm/omw. - 0,1 mm/omw.
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities continu
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 mm/min - 140 mm/min
Voeding f insteken 0,01 mm/omw. - 0,03 mm/omw.
Serie MINCUT
Snijdiepte ap min 0,03
Snijdiepte ap max 0,5
Fabrikantnummer MIUR 8-1.00-0.50 IC908
Producttype Miniwisselplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270425 1/8
EAN/GTIN 7291075294576
Nummer fabrikant 6405188

Omschrijving

Uitvoering:

Met volradius voor 45° inwendig vrijsteken.

T.b.v.:

Boorstang nr. 270420.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "MINCUT" Bekijk alles