MFHR 16C-10-JHP Square Shank Tools for MIFR 10 Face Grooving Inserts

Artikelnummer: 2802069
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MINCUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2802069
EAN/GTIN 7291075327908
Nummer fabrikant 2802069
L-nummer L24140 88

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte max. (CDX) 9 mm, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 10 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 9 mm
  • Richting (rechts)
  • Koplengte (links) 27 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "MINCUT" Bekijk alles