FLASHPENTA PMN D-J/D-C snij-inzetdelen 2/32 mm

Artikelnummer: 273581 2/32
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities continu
Spaanbreker C
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 180 m/min
Steekbreedte w 2 mm
Hoekradius R 0,2 mm
Soort IC908
Tolerantie steekbreedte w 0,03 mm
Tolerantie hoekradius R 0,03 mm
Voeding f 0,04 mm/omw. - 0,14 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 5
Wisselplaatprofiel neutraal
Serie FLASHPENTA
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Fabrikantnummer PMN D32-2C02 IC908
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273581 2/32
EAN/GTIN 7291075380606
Nummer fabrikant 3329277

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het afsteken van stangen, harde materialen en bij moeilijke toepassingen. Spaanbreker met duidelijke spaanbrekerhoek. Gemiddelde tot hoge voedingen.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 273576273577.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.