Set getrapte boren HSS HC-FEP 3-dlg.

Artikelnummer: 4007220166123
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
Producttype Trappenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220166123
EAN/GTIN 4007220166123
Nummer fabrikant 25201047
L-nummer L51140 810

Omschrijving

Uitvoering:

  • HC-FEP

Omschrijving:

HSS-getrapte boren voor het boren en ontbramen van dunne platen, buizen en profielen uit verschillende materialen. Voor een betrouwbare draaimomentoverbrenging beschikken alle getrapte boren over een drievlaks-schacht. HSS-getrapte boren met hoogwaardige HICOAT-coating HC-FEP zijn slijtvast en veelzijdig te gebruiken bij de bewerking van staal, edelstaal (INOX), non-ferrometalen, thermoplastische en duroplastische kunststoffen. Getrapte boren met HICOAT-coating HC-FEP bieden een hoge warmtehardheid en oxidatiebestendigheid. Zij kunnen daarom zonder gebruik van koelmiddelen ook op harde materialen ingezet worden. De set bevat 3 HSS-getrapte boren in de uitvoeringen 4–12 mm (9 trappen), 4–20 mm (9 trappen), 4–30 mm (14 trappen) met hoogwaardige HICOAT-coating HC-FEP voor industrieel gebruik. Voor een betrouwbare draaimomentoverbrenging beschikken alle getrapte boren over een drievlaks-schacht. De breukvaste kunststof box beschermt de gereedschappen tegen vervuiling en beschadiging. Het klemmen van de getrapte HSS-boren vergemakkelijkt de keuze en het uithalen van de gereedschappen.

Kenmerk:

  • Aantal, inhoud: 3 Stück
  • PFERD type: SET STB HSS HC-FEP 3
  • Uitvoering: HC-FEP

Voordeel:

  • Zeer hoge verwijderingssnelheid en optimale spaanverwijdering.
  • Braamvrije resultaten, zelfs bij lage snijsnelheden.
  • Lange standtijd.
  • Hoge oppervlaktekwaliteit van het werkstuk.
  • Kan universeel worden gebruikt op bijna alle materialen.

Toepassing:

Toepassingsaanbevelingen: Gebruik HSS-getrapte boren op platen, buizen en profielen tot max. 4 mm materiaaldikte. Getrapte boren met HICOAT-coating kunnen zonder toevoeging van koelmiddelen worden gebruikt. Getrapte boren met HICOAT-coating zijn bijzonder goed geschikt voor de bewerking van edelstaal (INOX).

Tip:

  • Voor een betrouwbare draaimomentoverbrenging beschikken getrapte boren over een drievlaks-schacht.