Spanhaak met kraag M8, Type: 1

Artikelnummer: 370070 1
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 1
H1 35 mm - 45 mm
Hoogte H2 14 mm
Lengte 1 20 mm
Fmax. 7,9 kN
maximaal draaimoment 20 Nm
Schroefdraad M M8
Producttype Spanhaak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370070 1
EAN/GTIN 2050001882530
Nummer fabrikant K0015.08020

Omschrijving

Uitvoering:

Met verzonken schroef.
Geheel van temperstaal en gebruineerd.

Toepassing:

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking.
Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.
Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

T.b.v.:

Hoogte-element nr. 370077.