Pendeloplegvlak geribbeld, buitendraad, Schroefdraad M: M8

Artikelnummer: 370057 M8
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M8
Buiten-⌀ D 13 mm
Buiten-⌀ D1 7,2 mm
Lengte 1 13 mm
Kraaglengte L2 8 mm
maximale belastbaarheid (statisch) 10 kN
Producttype Pendeloplegvlak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370057 M8
EAN/GTIN 2050001878755
Nummer fabrikant K0282.908

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.
  • Kogel geborgd tegen verdraaien.

Kogel van hardmetaal.
Met buitendraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Tip:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.