{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6832J | |
Gatafstand e | 11,5-15,5 mm | |
Boring-⌀ d | 4,6 mm | |
Spanhoogte H | 20 mm | |
Houdkracht P1 | 250 N | |
Houdkracht P2 | 400 N | |
Totale hoogte | 33 mm | |
totale lengte | 79 mm | |
Spanschroef | M4×25 mm | |
Producttype | Horizontale spanner |
Artikelnummer | 376630 0 | |
EAN/GTIN | 4020772008154 | |
Nummer fabrikant | 557340 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Horizontale spanner met verticale voet, Type: 0
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 19,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
263 stuks direct leverbaar
€ 13,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ d | 4,6 mm | 4,3 mm |
totale lengte | 79 mm | 77 mm |
Houdkracht P2 | 400 N | 380 N |
Gatafstand e | 11,5-15,5 mm | 11,2 mm |
Type | 6832J | 376625 0 |
Producttype | Horizontale spanner | Horizontale spanner |
Spanhoogte H | 20 mm | 8 mm |