{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M8 | |
Buiten-⌀ D | 30 mm | |
H1 | 18 mm | |
Hoogte H2 | 12 mm | |
Lengte 1 | 40 mm | |
Kraaglengte L2 | 12 mm | |
maximale belastbaarheid (statisch) | 90 kN | |
Producttype | Pendeloplegvlak |
Artikelnummer | 370062 M8 | |
EAN/GTIN | 4059245309580 |