{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | Supports à billes oscillantes | |
| Diamètre extérieur D | 30 mm | |
| Surface d’appui | plan | |
| Hauteur H | 40 mm | |
| Longueur tête L1 | 12 mm | |
| Charge admissible max. | 0,09 kN | |
| Filetage M | M8 | |
| Type de filetage | filetage extérieur | |
| Matériau support à billes oscillantes | Acier pour traitement thermique |
| Référence article | 370062 M8 | |
| EAN / GTIN | 4059245309580 | |
| Réf. fabricant | K1164.408 | |
| Fabricant/personne responsable | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |