• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Ştift declanşator plan, filet exterior, rabatare înapoi, Filet M: M8

Cod articol.: 370062 M8
Reducere
58,50 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Piesă de sprijin oscilantă
Diametru exterior D 30 mm
Suprafață de suport plan
Înălţime H 40 mm
Lungime cap L1 12 mm
Capacitate de încărcare max. 0,09 kN
Filet M M8
Tip de filet Filet exterior
Material suport pentru pendul Oţel de îmbunătăţire

Identificare și clasificare

Cod articol 370062 M8
EAN / GTIN 4059245309580
Număr producător K1164.408
Producător/responsabil Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descriere

Execuţie:

  • Corp din oţel de îmbunătăţire fosfatat.
  • Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Resetarea automată în poziţia iniţială.
Cu filet exterior.

Aplicaţie:

Serveşte ca opritor, piesă de sprijin şi element de presare în construcţia dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 şi 370074.