{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Poolplaatlengte | 175 mm | |
Breedte | 100 mm | |
Grondplaat breedte | 115 mm | |
Grondplaat lengte | 215 mm | |
Hoogte bij 0° | 77 mm | |
Hoogtetolerantie | 0 / -2 mm | |
Magneetveldhoogte | 6 mm | |
Slijtbaarheid van de poolplaat | 8 mm | |
Gewicht | 10 kg | |
Nominale hechtkracht | 80 N/cm2 | |
Producttype | Magnetische spanplaat |
Artikelnummer | 380700 175 | |
EAN/GTIN | 4045197310736 | |
Nummer fabrikant | 245.01-175X100 |