Segmentbekkenset 3-delig, Aluminium 165

Artikelnummer: 313437 165
Prijs instellen 3 Stuk (100,33 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 165 mm
Lengte L 59,5 mm
Breedte B 120 mm
Hoogte H 58 mm
Boringafstand a 22 mm
Boringafstand b 22 mm
Groefbreedte D 17 mm
Producttype Krachtspanhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313437 165
EAN/GTIN 2050001929549
Nummer fabrikant 0170100

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groef en precisiegeslepen vertanding, gebruineerd.

Toepassing:

Uitgebreid, nauwelijks vervormend spannen.

Materiaal:

Aluminium

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhm en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505313605.

Tip:

  • Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.
  • aluminium opzetbekken, op aanvraag.