Verlengstuk voor inschroeffrezen, Schroefdraad M × A-maat: M8X30

Artikelnummer: 301358 M8X30
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M × A-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M8
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 30 mm
Buiten-⌀ D 13,5 mm
Boring-⌀ D1 8,5 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301358 M8X30
EAN/GTIN 4062406107529
Nummer fabrikant 301358 M8X30

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht doorboord voor inwendige koelvloeistoftoevoer.