Jatkokappale jyrsimille, Kierre M × A-mitta: M8X30

Tuote nro.: 301358 M8X30
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre M × A-mitta Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M8
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 30 mm
Ulko-⌀ D 13,5 mm
Reiän ⌀ D1 8,5 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 301358 M8X30
EAN / GTIN 4062406107529
Valmistajan numero 301358 M8X30
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Varsi läpiporattu sisäisen jäähdytysaineen syöttöä varten.