Ilgintuvai frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu M8X30

Prekės Nr.: 301358 M8X30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M8
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 30 mm
Išorinis ⌀ D 13,5 mm
Kiaurymės ⌀ D1 8,5 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301358 M8X30
EAN / GTIN 4062406107529

Aprašymas

Modelis:

Kotas pragręžtas, kad būtų galima aušinti iš vidaus.