Instelapparaat, Type: VG1

Artikelnummer: 354760 VG1
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: Hoffmann Group Connected

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Basisopname SK50
Snelverstelling elektromagnetisch
Meetmethode Beeldverwerking 15 inch touchscreen
Meetbesturing pc-meetelektronica
Meetbereik X 400 mm
Meetbereik Z 500 mm
Breedte basis 860 mm
Totale breedte 1.500 mm
Diepte 590 mm
Hoogte 1.060 mm
Gewicht 150 kg
Spindelbelasting 100 kg
Energievoorziening Netvoeding
Aansluiting Hoffmann Group Connected
Serie VG1; Hoffmann Group Connected
Producttype Afstelapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 354760 VG1
EAN/GTIN 4045197436498
Nummer fabrikant 354760 VG1

Omschrijving

Uitvoering:

  • 15 inch touchscreen, intuïtieve en eenvoudige bediening via symbolen.
  • Met ijkinrichting bij de basisopname.
  • Digitale camera met 24-voudige vergroting.
  • Snelverstelling van beide assen (X/Z) afzonderlijk of tegelijk.
  • Fijnverstelling van beide assen (X / Z).
  • Spindel met 4×90°-indexering en spindelrem.
  • Concentriciteit of axiale uitloop van de spindel max. 2 µm.
Het apparaat werkt in combinatie met de optioneel beschikbare, productiegerelateerde softwareoplossingen HCS – Hoffmann Group Connected Suite.

Voordeel:

Met dit apparaat heeft u een compatibele bouwsteen voor een digitaal verbonden productie. Productiviteitswinst is mogelijk in combinatie met de betreffende modulair opgebouwde software.

Toepassing:

Voor meten en vooraf instellen van de gereedschappen aan de machine resp. op het productie-eiland.

Levering:

Inclusief ijkinrichting bij de basisopname, toetsenbord, aflegplaten, snijkantreiniger en meetsoftware in de belangrijkste talen.

Accessoires:

Tip:

Afbeelding kan afwijken van het origineel.