{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Borstel-⌀ D1 | 40 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 20 mm | |
Maximaal toerental | 10.500 min-1 | |
Producttype | Penseelborstel |
Artikelnummer | 574750 40 | |
EAN/GTIN | 4017359028056 | |
Nummer fabrikant | 434162 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Komborstel Staaldraad 0,30 mm, Borstel-⌀ D1: 40mm
op aanvraag
Op voorraad
1.193 stuks direct leverbaar
€ 8,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
720 stuks direct leverbaar
€ 5,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 20 mm | 20 mm |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | 0,3 mm |
Borstel-⌀ D1 | 40 mm | 40 mm |
Maximaal toerental | 10.500 min-1 | 10.500 min-1 |
Producttype | Penseelborstel | Penseelborstel |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |