{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 10 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 180 mm | |
Draaimomentbereik | 2 Nm - 10 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 0,2 Nm | |
Gewicht | 320 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 19,5 mm | |
Opname voor opzetstuk | 9×12 mm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 141 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 157,5 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 656510 10 | |
EAN/GTIN | 4000896026005 | |
Nummer fabrikant | 6280-1CT |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Momentsleutel-basisapparaat zonder opzetstuk, Maximaal draaimoment: 10Nm
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 279,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 175,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 129,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 180 mm | 155 mm | 139 mm |
Gewicht | 320 g | 190 g | 170 g |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | Aandrijfvierkant (ratel) | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | zonder instelschaal (tester nodig) | zonder instelschaal (tester nodig) |
Feedback | ontkoppelend | ontkoppelend | ontkoppelend |
Producttype | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel |