Veiligheidshelm uvex pheos alpine
Artikelnummer:
097812
- Helmeigenschap: Beschermingseigenschap tot -30 °C
Omschrijving
Uitvoering:
Deze multifunctionele helm combineert de vereisten van een industriële veiligheidshelm met de eigenschappen van een klimhelm. Door de kortere klep ontstaat een groter gezichtsveld naar boven. Lichte en sterke helmschaal van ABS. Met extra bevestigingsmogelijkheden voor gezichtsbescherming, veiligheidsbril en hoofdlamp. Koudebestendig tot -30 °C.
- 6-punts band, hoogteverstelbaar
- 30 mm Euro-slot-opname
- PU-zweetband
- Verlaagd nekgedeelte
- Met draaisluiting
Toepassing:
Werken in de hoogte en voor reddingswerk.
Norm:
DIN EN 397; DIN EN 12492
Reservedeel:
Zweetband nr. 097820.