{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; Vlamwerend niveau 4 | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Lengte | 350 mm | |
Dikte | 0,8 | |
Dragermateriaal | Rundsplitleder | |
Coatingvariant | geen coating | |
Gewicht | 230 g | |
Materiaal | Rundsplitleder | |
Handschoenmaat | 9 | |
EN 388 | 4142X | |
EN 407 | 413X4X | |
EN 12477 | Type A | |
Lasmethode | MIG/MAG | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Lashandschoenen | |
Kleur | wit / bruin | |
Norm | EN 407 | |
Producttype | Lashandschoenen |
Artikelnummer | 094116 9 | |
EAN/GTIN | 4062406129828 |