{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor as-⌀ | 3 mm - 40 mm | |
alle delen | gehard | |
Lengte | 70 mm | |
Breedte | 55 mm | |
Hoogte | 75 mm | |
Gewicht per stuk | 1,8 kg | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Prisma |
Artikelnummer | 447135 70X55 | |
EAN/GTIN | 4062406263980 | |
Nummer fabrikant | 447135 70X55 |