Magnetická prizmata jednotlivě, Délkaךířka: 70X55mm

Artiklové číslo: 447135 70X55
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Druh produktu prizma
Délka jednotlivého bloku 70 mm
Šířka jednotlivého bloku 55 mm
Výška jednotlivého bloku 75 mm
Hmotnost jednotlivého bloku 1,8 kg
Pro průměr obrobku min. 3 mm
Pro průměr obrobku max. 40 mm
Tolerance rovinnosti 0,004 mm
Tolerance souběžnosti 0,004 mm
Počet dosedacích ploch 2
Se třmenem ne
S magnetem ano
Materiál ocel
Vlastnosti broušeno; kalené
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 447135 70X55
EAN / GTIN 4062406263980
Číslo výrobce 447135 70X55
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Tři magnetické kontaktní plochy (malé prizma, velké prizma, horní a spodní strana spínána současně). Čelní strana a boční plochy jsou broušeny v přesném úhlu k prizmatům. Rovinná a paralelní tolerance 0,004 mm.