{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Produktart | Prisma | |
| Länge Einzelblock | 70 mm | |
| Breite Einzelblock | 55 mm | |
| Höhe Einzelblock | 75 mm | |
| Gewicht Einzelblock | 1,8 kg | |
| für Durchmesser Werkstück min. | 3 mm | |
| für Durchmesser Werkstück max. | 40 mm | |
| Ebenheitstoleranz | 0,004 mm | |
| Parallelitätstoleranz | 0,004 mm | |
| Anzahl Auflageflächen | 2 | |
| mit Bügel | nein | |
| mit Magnet | ja | |
| Material | Stahl | |
| Eigenschaften | gehärtet; geschliffen | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 447135 70X55 | |
| EAN / GTIN | 4062406263980 | |
| Herstellernummer | 447135 70X55 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |