{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ⌀ vratila | 3 mm - 40 mm | |
sve dijelove | kaljeno | |
Duljina | 70 mm | |
širina | 55 mm | |
Visina | 75 mm | |
Težina po komadu | 1,8 kg | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | prizma |
Broj artikla | 447135 70X55 | |
EAN / GTIN | 4062406263980 |