Magneetprisma, los 70X55 mm

Artikelnummer: 447135 70X55
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • alle delen: gehard
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Voor as-⌀ 3 mm - 40 mm
alle delen gehard
Lengte 70 mm
Breedte 55 mm
Hoogte 75 mm
Gewicht per stuk 1,8 kg
Verpakking stevige box
Producttype Prisma

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 447135 70X55
EAN/GTIN 4062406263980

Omschrijving

Uitvoering:

Drie magnetische contactvlakken (klein prisma, groot prisma, boven- en onderkant gelijktijdig geschakeld). Het kopse vlak en de zijvlakken haaks geslepen ten opzichte van de prisma’s. Vlakheids- en parallelliteitstolerantie 0,004 mm.