Magneetprisma, los 120X70 mm

Artikelnummer: 447115 120X70
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • alle delen: gehard

Productdetails

Technische gegevens

Voor as-⌀ 5 mm - 60 mm
alle delen gehard
Lengte 120 mm
Breedte 70 mm
Hoogte 95 mm
Gewicht per stuk 5 kg
Producttype Prisma

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 447115 120X70
EAN/GTIN 4062406262211

Omschrijving

Uitvoering:

Drie magnetische contactvlakken (klein prisma, groot prisma, boven- en onderkant gelijktijdig geschakeld). Alle kanten gehard. Het kopse vlak en de zijvlakken haaks geslepen ten opzichte van de prisma’s. Vlakheids- en parallelliteitstolerantie 0,01 mm.