Vé magnétique seul 120X70 mm

Réf.: 447115 120X70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Toutes les pièces: trempé

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ arbre 5 mm - 60 mm
Toutes les pièces trempé
Longueur 120 mm
Largeur 70 mm
Hauteur 95 mm
Poids par unité 5 kg
Type de produit Vés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 447115 120X70
EAN / GTIN 4062406262211

Description

Exécution:

Trois faces de contact magnétiques (petit prisme, grand prisme, faces supérieure et inférieure simultanément activées). Toutes les faces sont trempées. Faces frontale et latérale rectifiées avec précision angulaire par rapport aux prismes. Tolérance de planéité et de parallélisme 0,01 mm.