Prisma magnetico singolo 120X70 mm

Codice art.: 447115 120X70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Tutti i componenti: temprate

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ alberi 5 mm - 60 mm
Tutti i componenti temprate
Lunghezza 120 mm
Larghezza 70 mm
Altezza 95 mm
Peso per singolo prisma 5 kg
Tipo di prodotto prisma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 447115 120X70
EAN / GTIN 4062406262211

Descrizione

Esecuzione:

Tre superfici di contatto magnetiche (prisma piccolo, prisma grande, lato superiore e inferiore attivati contemporaneamente). Tutti i lati temprati. Superfici frontali e laterali rettificati ai prismi con precisione angolare. Tolleranza di planarità e parallelismo 0,01 mm.