{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Weergavebereik | 5.000 | |
Basisnauwkeurigheid | 0,6 % | |
Meetmethode | RMS | |
Geheugenfunctie | HOLD | |
Wisselspanning AC | 0,1 mV − 600 V | |
Gelijkspanning DC | 0,1 mV − 600 V | |
Weerstand | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Capaciteit | 10 pF − 100 µF | |
Frequentie | 1 mHz − 5 MHz | |
Overspanningscategorie | CAT III 300 V; CAT II 600 V | |
Materiaal behuizing | kunststof | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 LR44 | |
Producttype | Multimeter |
Artikelnummer | 473300 MMP3 | |
EAN/GTIN | 4014650440846 | |
Nummer fabrikant | 044084 |