Steeksleutel

Artikelnummer: 98 00 18
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98 00 18
EAN/GTIN 4003773019985
Nummer fabrikant 98 00 18
L-nummer L70010 729

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bekpositie 15°.
  • Basisgereedschap verchroomd

Kenmerk:

  • Sleutelwijdte 18mm
  • Lengte l max.: 160mm
  • Kopdikte a max.: 8mm
  • Hoofdbreedte b max.: 44mm

Norm:

IEC 60900