3/8″ Nut Twister 8 mm

Artikelnummer: 3128-80 8mm
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3128-80 8mm
EAN/GTIN 4991644046362
Nummer fabrikant 3128-80 8mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 80 mm
Dimensie D2: 19 mm
D1: 13 mm
Lengte: 6 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 8 mm
BOLTTWISTER
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen