Binnentrekker 60-160 mm

Artikelnummer: 8014100
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Binnentrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8014100
EAN/GTIN 4036976105384
Nummer fabrikant 8014100
L-nummer L60160 439

Omschrijving

Omschrijving:

werkwijze: Door het draaien van de moeren gaan de trekklauwen uit elkaar. Het nieuw ontwikkelde spreidsysteem zorgt voor een eenvoudige, traploze en tijdsbesparende instelling op de gewenste diameter. De scherpe kanten van de trekklauwen zetten zich bij het spreiden stevig achter het lager vast
beide binnentrekkers kunnen worden gebruikt met de glijhamertrekker 1.35/3

Kenmerk:

  • Aansluitschroefdraad: G 1/2″
  • Effectieve haaklengte [mm]: 213 mm
  • Tegensteun [mm]: 1.36/4 1.35/3
  • Totale hoogte [mm]: 269 mm
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 33 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 1,0 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 5 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 70,0 mm
  • Effectieve lengte: 192 mm
  • Breedte over vlakken [mm: 36 mm
  • Spreidbereik (min./max.): 60-160
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen