Onderzetrollers

Artikelnummer: 6953
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Onderstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6953
EAN/GTIN 4017976069531
Nummer fabrikant 6953
L-nummer L90070 146

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Onderzetroller voor het eenvoudig en veilig transporteren van machines en andere zware voorwerpen. Stabiel gelaste staalconstructie, met handgrepen van rond staal, gepoedercoat blauw RAL 5007. Draagvlakken voorzien van antislip rubber. Grote stalen wielen gekogellagerd. Leveringomvang: 2 onderzetrollers en 2 verbindingsstangen van rond staal. Garantie: 2 jaar.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 24000
Totale lengte (mm): 495
Totale breedte (mm): 288
Totale hoogte (mm): 110
Wenk: Draagvlak 425 x 220 mm
Antaal assen: 4
Antaal rollen: 16
Wielmaat (mm): 83 x 85
Wielen: Staal