Rechte slijper GE710C

Artikelnummer: 077264 GE710C
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer GE 710 Compact
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 710 W
Toerentalbereik 13.000 min-1 - 34.000 min-1
maximale spantang-⌀ 6 mm
Gewicht 1,4 kg
Maximale vibratie volgens EN 6,8 m/s2
Elektronische toerentalkeuze ja
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077264 GE710C
EAN/GTIN 4007430212313
Nummer fabrikant 600615000

Omschrijving

Uitvoering:

De rechte slijpers van Metabo® behoren tot de slankste en meest compacte machines op de markt. De krachtige motoren van rechte slijpers op accu- en netvoeding bieden maximale productiviteit met hoge precisie in alle toepassingen.
  • Nauwkeurige spanhals voor stationair gebruik.
  • Vooraf selecteerbare toerentalstanden.
  • Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor wanneer het inzetgereedschap is geblokkeerd voor veilige werkzaamheden.
Bijzonder kort, compact ontwerp voor het werken aan inwendige rondingen of andere smalle gedeeltes.

Levering:

Spantang 6 mm, 2 steeksleutels.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073870073890.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires