Kompakt-Bandschleifmaschine GKS 790502004

Artikelnummer: 077608 790502004
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer GKS 75
Energievoorziening Netvoeding
Netspanning 400 V
Wattage 1.500 W
Maximaal toerental 3.000 min-1
Bandbreedte 75 mm
Bandlengte 2.000 mm
Gewicht 45 kg
Producttype Bandschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077608 790502004
EAN/GTIN 4014586888279
Nummer fabrikant 79050200403

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte bandschuurmachines met groot vermogen voor de metaalbewerking.
  • Zeer hoge arbeidsveiligheid ten aanzien van rondvliegende vonken.
  • Zeer economisch in aanschaf met een optimale prijs-/prestatieverhouding.
  • Meteen te gebruiken. Geen opbouw of montage nodig.

Levering:

Incl. 1x schuurband 75×2000mm (K 36 R).

Tip:

Schuurbanden zie nr. 558310.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen