KHA 18 LTX BL 40 Accu-hamer

Artikelnummer: 600752840
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600752840
EAN/GTIN 4061792199934
Nummer fabrikant 600752840
L-nummer L01750 1045

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accu-hamer met SDS max-houder voor extreem krachtig hamerboren en beitelen - altijd en overal
  • Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme
  • Stofarm beitelen en boren met externe stofafzuiging ESA max (toebehoren)
  • Combihamer met 2 functies: hamerboren en beitelen
  • Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig gebruik
  • Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust
  • Vario-Constamatic (VC)-elektronica voor het boren met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
  • Optionele reductie van toerental en slagenergie om te werken in zachtere materialen
  • Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
  • Met bevestigingspunt voor gereedschapskoord bij het werken op grote hoogte
  • LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Extra rubberen anti-slip handgreep, Extra handgreep, Boordieptegeleider, Smeermiddel voor gereedschapschachteinde, Reinigingsdoek, Kunststof koffer, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Boor-Ø beton met hamerboren: 40 mm
  • Boor-Ø metselwerk met boorkronen: 105 mm
  • Gewicht met accu-pack: 7.9 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 6.9 kg
  • Hamerboren beton: 12.5 m/s²
  • Nullasttoerental: 450 - 580 /min
  • Max. individuele slagenergie (EPTA): 8.6 J
  • Max. aantal slagen: 3200 /min
  • Beitelen: 8.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Meetonzekerheid K: 3.2 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 4.2 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 94 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 105 dB(A)
  • Gereedschapopname: SDS-max