{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Metabox | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Type CAS 18 V | |
Fabrikantnummer | BH 18 LTX BL 16 | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Onbelast toerental | 0 min-1 - 730 min-1 | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 20 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 16 mm | |
Maximaal aantal slagen | 5.250 min-1 | |
Slagenergie | 1,3 J | |
Gereedschapsopname vorm | SDS Plus | |
Gewicht inclusief accu | 2 kg | |
Gewicht zonder accu | 1,6 kg | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Boorhamer |
Artikelnummer | 075559 BHLTX16 | |
EAN/GTIN | 4061792191655 | |
Nummer fabrikant | 600324500 |