Akumulátorové vrtací kladivo s Li-Ion akumulátorem, Typ: BHLTX16

Artiklové číslo: 075559 BHLTX16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Obal: Metabox
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V
  • Tvar upínače nástrojů Bosch: SDS Plus

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Metabox
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
Označení výrobce BH 18 LTX BL 16
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Volnoběžné otáčky 0 min-1 - 730 min-1
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 20 mm
Maximální ⌀ vrtání do betonu 16 mm
Maximální počet rázů 5 250 min-1
Rázová energie 1,3 J
Tvar upínače nástrojů Bosch SDS Plus
Hmotnost včetně akumulátoru 2 kg
Hmotnost bez akumulátoru 1,6 kg
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 075559 BHLTX16
EAN / GTIN 4061792191655
Číslo výrobce 600324500
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Výkonné systémy pro vrtání vrtacím kladivem.
Vrtací kladivo má vysoce výkonný a přesný pneumatický příklepový mechanismus, který generuje rázy s maximální rázovou energií při minimálním přítlaku.
Vrtací kladivo se 2 funkcemi: Příklepové vrtání a vrtání.
  • Metabo VibraTech (MVT): práce s nízkou únavou je šetrná ke zdraví i při nepřetržitém používání.
  • Celovlnová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které zůstávají pod zatížením konstantní.
  • Elektronické bezpečnostní vypnutí motoru pro bezpečnou práci v případě zablokování nástroje.
  • Velmi lehké, kompaktní akumulátorové vrtací kladivo s bezkartáčkovým motorem pro vrtání v libovolné pracovní poloze bez pocitu únavy.
  • Maximální vrtací výkon, efektivita a životnost díky bezkartáčkové technologii a vysoce výkonnému příklepovému mechanismu.
  • Pracovní LED světlo pro optimální viditelnost v místě vrtání.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů, nabíječky a boxu MetaBOX.
Včetně přídavné rukojeti a dorazu pro nastavení hloubky otvoru.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870073890.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty