• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Martello perforatore con batteria agli ioni di litio, Modello: BHLTX16

Codice art.: 075559 BHLTX16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Imballaggio: Metabox
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V
  • Portautensile forma: SDS Plus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Metabox
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Denominazione originale prodotto BH 18 LTX BL 16
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 18 V
Numero di giri/min. a vuoto 0 min-1 - 730 min-1
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 20 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 16 mm
Numero di colpi massimo 5.250 min-1
Energia d’urto 1,3 J
Portautensile forma SDS Plus
Peso con batteria 2 kg
Peso senza batteria 1,6 kg
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Martello perforatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 075559 BHLTX16
EAN / GTIN 4061792191655
Codice del produttore 600324500
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Esecuzione:

Un concentrato di potenza per la foratura a percussione.
Il martello perforatore è dotato di un preciso meccanismo pneumatico di percussione ad alte prestazioni, il quale è in grado di generare un impatto con la massima energia d’urto alla minima pressione di contatto.
Martello perforatore con 2 funzioni: foratura a percussione e foratura semplice.
  • Metabo VibraTech (MVT): per lavorare in sicurezza e con poco dispendio di energie, anche in caso di utilizzo continuo.
  • Elettronica ad albero intero Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità specifiche del materiale che rimangono costanti sotto carico.
  • Disattivazione elettronica di sicurezza del motore in caso di blocco dell’utensile per lavorare in modo sicuro.
  • Martello perforatore a batteria molto leggero e compatto con motore brushless per forare in qualsiasi posizione di lavoro senza affaticarsi.
  • Massima potenza di foratura, efficienza e durata grazie alla tecnologia brushless e al meccanismo di percussione ad alte prestazioni.
  • Luce da lavoro a LED per una vista ottimale sul punto di foratura.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie, caricabatterie e metaBOX.
Incluse impugnatura supplementare e battuta profondità di foratura.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Download & documenti

Prodotti correlati