{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Metabox | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Typ CAS 18 V | |
tillverkarens beteckning | BH 18 LTX BL 16 | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 2 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
Tomgångsvarvtal | 0 min-1 - 730 min-1 | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 20 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 16 mm | |
maximal slagfrekvens | 5 250 min-1 | |
slagenergi | 1,3 J | |
form verktygshållare | SDS Plus | |
vikt inklusive batteri | 2 kg | |
Vikt utan batteri | 1,6 kg | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Slagborrmaskin |
Artikkelkode | 075559 BHLTX16 | |
EAN / GTIN | 4061792191655 | |
Manufacturer number | 600324500 |