Marteau perforateur sans fil avec batterie Li-Ion BHLTX16

Réf.: 075559 BHLTX16
Remise
326,50 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Emballage: Metabox
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V
  • Forme du porte-outils: SDS Plus

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Metabox
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Référence fabricant BH 18 LTX BL 16
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de rotation à vide 0 min-1 - 730 min-1
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 20 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 16 mm
Nombre de coups max. 5 250 min-1
Energie de frappe 1,3 J
Forme du porte-outils SDS Plus
Poids, batterie comprise 2 kg
Poids sans batterie 1,6 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 075559 BHLTX16
EAN / GTIN 4061792191655
Réf. fabricant 600324500

Description

Exécution:

Un concentré de puissance pour le perçage à percussion.
Le marteau perforateur est doté d’un mécanisme de percussion hautes performances avec un mécanisme de frappe pneumatique précis qui génère des frappes avec une énergie de percussion maximum et une pression d’appui minimum.
Marteau perforateur avec 2 fonctions: perçage à percussion et perçage.
  • Metabo VibraTech (MVT): pour un travail préservant la santé et réduisant la fatigue, même en utilisation continue.
  • Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge.
  • Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l’outil pour un travail en toute sécurité.
  • Marteau perforateur sans fil très léger et compact avec moteur Brushless pour un perçage sans fatigue dans toutes les positions de travail.
  • Puissance de perçage, efficacité et durée de vie maximales grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de percussion hautes performances.
  • Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

Livraison:

Avec 2× batteries, chargeur et MetaBOX.
Avec poignée supplémentaire et butée de profondeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870073890.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript