Scotch® Dozensluittape 6890

Artikelnummer: 7000095247
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095247
EAN/GTIN 08000280426691
Nummer fabrikant 7000095247

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Huidskleur
Goed bestand tegen vocht
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 38 mm
Kan met de hand worden afgescheurd

Omschrijving:

Scotch® Dozensluittape 6890 is een tape met een PVC kunststof rug en oplosmiddelen natuurlijke rubber lijm.

Kenmerk:

Betrouwbare dozensluittape voor lichte tot middelzware verpakkingstoepassingen// Te gebruiken voor het sluiten van dozen en het combineren, bevestigen, warmkrimpen en samenbinden van lichtgewicht pakketten
Bij afscheuren met de hand zijn geen dispensers nodig// Geruisloos afwikkelen en met de hand scheurbaar
Hoge initiële hechting en afschuifsterkte// Vermindert het geluidsniveau op de werkplek
Bestand tegen vocht en chemicaliën// Goed bestand tegen veroudering
Handmatig afscheuren// Voor dozen met een hoog recycleergehalte

Tip:

Sluiten van lichte tot middelzware dozen
Sluiten en bundelen van lichte pakketten met warmtekrimp