Uitvoering:
Kleur van het product: wit
Eenvoudige verwerking
Totale lengte: 2,4 m
Totale breedte: 5,46 mm
Omschrijving:
De 3M™ ScotchCode™ Kabelmarkeertape navulrol SDR is een navulrol voor de 3M™ ScotchCode™ Dispenser voor kabelmarkertape en is verkrijgbaar in versies met cijfers, letters of symbolen.
Kenmerk:
Navulrol voor 3M™ ScotchCode™ Kabelmarkeringstape Dispenser STD.
Bedrukt met gemakkelijk te lezen tekens
Dunne, vervormbare polyester tape is bestand tegen coating, olie, oplosmiddelen en water
Voldoet aan de ASTM D-1000 standaardtestmethoden en is RoHS 2011/65/EU-conform
Tip:
Voor het markeren van kabels en aders
Voor fase-identificatie op draden/kabels met grote of kleine diameter, slangen en reserveonderdelen