{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Chemische basis | Methacrylate | |
Dynamische viscositeit | 10 mPas - 20 mPas | |
Dichtheid | 1,08 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Vlampunt | 100 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 180 °C | |
Handvastheid na | 40 min - 60 min | |
Volledig uitgehard na | 5 h - 8 h | |
Eigenschap | fluorescerend onder UV-licht; afdichtend | |
Duurzaamheid | GARANT GreenPlus | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
geschikt voor toepassingsgebied | Schroefdraadafdichting; Schroefborging; universeel inzetbaar; voorgemonteerde schroefverbindingen | |
Voor draadafmeting M tot | M6 | |
Sterkteklasse | Middelsterk | |
Minimaal losbreekmoment | 10 Nm - 15 Nm | |
Kleur | groen | |
Inhoud | 50 ml | |
Opslagtemperatuur | 5 °C - 23 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | |
Serie | GreenPlus | |
Producttype | Schroefborging |
Artikelnummer | 088063 50 | |
EAN/GTIN | 4062406423452 |