{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 44 | |
slagvast en spatwaterdicht | Categorie 2 (K2) volgens BGI | |
Nominale spanning | 250 V | |
Nominaal vermogen afgerold | 3500 (16A) W | |
Kabelklasse | H07RN-F | |
Kabelopbouw | 3G1,5 | |
Materiaal kabel | Rubber | |
Materiaal behuizing | kunststof | |
Kabellengte | 50 m | |
Aantal contactdozen | 3 | |
Diagnosesysteem aanwezig | ja | |
Producttype | Kabelhaspel |
Artikelnummer | 081104 50N | |
Nummer fabrikant | FK7A50GTF |