• Tento produkt se již nevyrábí a brzy již nebude součástí našeho sortimentu.

Kabelový buben, celoplastový pro F, B, PL, CZ 50N

Artiklové číslo: 081104 50N
Sleva
3 328,00  CZK 4175,00 CZK
(CZK 66,56 / 1 Metre)
Cena platí do 1. 10. 2023
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
  • Ochranná třída IP: IP 44
  • Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě: Kategorie 2 (K2) dle BGI

Cenové akce & nabídky

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladových zásob"Nová funkce e-shopu

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 44
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě Kategorie 2 (K2) dle BGI
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovitý výkon odvinutý 3500 (16A) W
Třída kabelu H07RN-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Materiál kabelu guma
Materiál pouzdra plast
Délka kabelu 50 m
Počet zásuvek 3
Diagnostický systém k dispozici ano
Druh produktu Kabelový buben

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081104 50N
EAN / GTIN 4003644024117
Číslo výrobce FK7A50GTF

Popis

Provedení:

Kabelové bubny HEDI® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.
Velký a vysoce kvalitní celoplastový kabelový buben HEDI® s průměrem bubnu 250 mm je vybaven ergonomickými a bezpečnostními prvky.
  • Sklon 7 stupňů pro větší světlou výšku a příjemné přenášení.
  • Odnímatelný držák kabelu a vedení pro optimální vedení kabelu.
  • Možnost jednoduché montáže na stěnu.
Schváleno pro trvalé použití v exteriérech a vlhkých prostorách.

Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat