• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Kábeldob, tömör műanyag, F, B, PL, CZ országoknak 50N

Cikkszám: 081104 50N
Kedvezmény
128,00 € 156,05 €
(2,56 € / 1 Metre)
Az ár a következő időpontig érvényes 2023. okt. 1.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 44
  • Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett: 2. kategória (K2) BGI szerint

Promóciók és ajánlatok

További termékek a speciális ajánlatból "Készletkisöprés"Új funkció

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 44
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett 2. kategória (K2) BGI szerint
Névleges feszültség 250 V
Névleges teljesítmény letekerve 3500 (16A) W
Kábel kategória H07RN-F
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel anyaga Gumi
Ház anyaga Műanyag
Kábelhossz 50 m
Csatlakozó aljzatok száma 3
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló igen
Termék fajtája Kábeldob

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081104 50N
EAN / GTIN 4003644024117
Gyártó száma FK7A50GTF

Leírás

Kivitel:

A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.
Kompakt és kiváló minőségű, teljesen műanyag HEDI® kábeldob 250 mm átmérőjű dobbal ill. ergonomikus és biztonsági funkciókkal.
  • 7 fokos dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.
  • Levehető kábeltartó és -megvezető az optimális kábelvezetéshez.
  • Egyszerűen falra szerelhető.
Szabadtéren és nedves helyiségekben történő tartós használatra is engedélyezett.

Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz