{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Clasă de protecţie IP | IP 44 | |
Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii | Categoria 2 (K2) conform BGI | |
Tensiune nominală | 250 V | |
Putere nominală (desfăşurat) | 3500 (16A) W | |
Clasa cablului | H07RN-F | |
Structura cablului | 3G1,5 | |
Materialul cablului | Cauciuc | |
Carcasă materiale | plastic | |
Lungimea cablului | 50 m | |
Număr de prize | 3 | |
Sistem de diagnoză disponibil | da | |
Tip produs | Tambur pentru cabluri |
Cod articol | 081104 50N | |
EAN / GTIN | 4003644024117 | |
Număr producător | FK7A50GTF |